M18FCVN24-0 combustible inalámbrico vibrador de hormigón

Número de artículo: 4933479599
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479599
EAN / GTIN 4058546373931
Número del fabricante 4933479599

Descripción

Descripción:

  • Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™ para consolidar hormigón, con un diseño compacto
  • Vibrador de hormigón de aguja de 1,2m recomendado para zapatas o pequeños solados (M18™ FCVN12)
  • Vibrador de hormigón de aguja de 2,4m recomendado para paredes y columnas (M18™ FCVN24)
  • Diseño de aguja de 25mm² y 12.500vpm para una potencia de consolidación mejorada
  • Gatillo de velocidad variable para una adaptación ideal a cada material y tamaño de encofrado
  • Gancho incluido para cuando la herramienta no esté en uso se pueda sujetar al encofrado o al andamio
  • Peso ligero para un cómodo manejo y transporte
  • Potencia para consolidar hasta un camión de hormigón (8m³) con una batería de M18™ 5,5Ah HIGH OUTPUT™
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Con tecnología: Brushless
  • Entregado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5,5)
  • Cargador incluido: No incluye cargador

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra