M18 F2LM53-122 cortacésped sin cable de combustible

Número de artículo: 4933479585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4933479585
EAN / GTIN 4058546373795
Número del fabricante 4933479585

Descripción

Descripción:

  • La base de acero de 53cm y el diseño de la cuchilla combinados con la tecnología M18 FUEL™ proporcionan la mejor calidad de corte de su clase
  • Arranque instantáneo en hierba alta, potencia máxima excepcional y par de arranque suficiente para completar las aplicaciones más exigentes
  • Gestión de la hierba 3 en 1 con tapón de mulching, recogedor de 70l y deflector
  • Ajuste automático de la velocidad de la cuchilla a la potencia requerida para una mayor eficiencia
  • Transmisión ajustable con 5 configuraciones de velocidad que ofrece una velocidad de corte de hasta 6,4km/h
  • Paleta de control activo de la velocidad para proporcionar al usuario un máximo control
  • Funciona con 2 baterías de 18V para una mayor potencia y rendimiento
  • Autonomía para hasta 2.000m² con una sola carga de 2 baterías M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
  • Los faros delanteros y laterales ofrecen una visibilidad de 180° para una mayor precisión
  • Indicador de carga que ofrece una aproximación conservadora de los niveles de carga de las baterías
  • Ajuste de altura de corte centralizada con una sola palanca y 7 posiciones de 2,5 a 10cm para cubrir diferentes tipos de césped
  • Asas plegables y almacenamiento vertical para un transporte fácil y compacto
  • Incluye tapón de mulching, bolsa de 70l y deflector
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 HB12
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 12,0
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 38. 5 (2 x M18 HB12)
  • Cargador incluido: M18 DFC
  • Voltaje [V]: 2 x 18
  • Equipamiento de serie: trituradora, bolsa de 70 litros, descarga trasera

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra