Grifo inalámbrico M18 FPT114-802C

Número de artículo: 4933479420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933479420
    EAN / GTIN 4058546372149
    Número del fabricante 4933479420

    Descripción

    Descripción:

    • Amplia capacidad de roscado desde ⅛″ hasta 1 ¼″ Exclusivo de MILWAUKEE®, roscadora de tubos con AUTOSTOP™, detecta el atascamiento y apaga la herramienta para proporcionar al usuario más seguridad Su bajo peso y tamaño compacto permiten un uso cómodo en espacios reducidos y con tuberías instaladas Compatible con las terrajas MILWAUKEE® FPT114H y las terrajas Ridgid 11R hasta 1 ¼″ Hasta 50 roscados en un tubo de ¾″ con una batería M18™HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah La empuñadura lateral no permite que el cabezal giratorio se enganche antes o durante el proceso de roscado El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
    • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
    • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x M18 HB8
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 8,0
    • Sistema de batería: M18
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
    • Cargador incluido: M12-18 FC
    • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 35
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: 1 x empuñadura para dos manos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra