Proyector de construcción inalámbrico M12CML-401

Número de artículo: 4933479366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479366
EAN / GTIN 4058546371609
Número del fabricante 4933479366
Número L L00800 2416

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición de hasta 1.000 lúmenes
  • Índice de reproducción cromática de 98+ que proporciona un reconocimiento de color preciso y de confianza
  • 5 temperaturas de color diferentes que permiten al usuario replicar las características reales de la luz solar
  • Hasta 14 horas de autonomía con una batería M12™ de 4.0Ah
  • Clasificación IP54 para protección al agua y polvo, así como resistencia a caídas de 2m
  • Acoplamiento magnético para poder utilizar la linterna sin manos
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4Ah
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0. 73 (M12 B4)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Voltaje [V]: 12

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra