MXFPS-602 inversor/rectificador

Número de artículo: 4933479266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Batería con cargador incluido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933479266
    EAN / GTIN 4058546370602
    Número del fabricante 4933479266
    Número L L00800 4027

    Descripción

    Descripción:

    • Desarrollando los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería
    • Centradas en el rendimiento que proporcionan herramientas a gasolina, con cable y neumáticas, estas herramientas funcionan sin los peligros asociados con las emisiones, el ruido, las vibraciones, los tropiezos y las frustraciones del mantenimiento complejo Proporciona 3.600W de pico y 1.800W continuos de onda sinusoidal pura que alimenta todo, desde herramientas 16A de alta demanda hasta componentes electrónicos sensibles Funcionamiento sin emisiones y silencioso que permite a los usuarios utilizarlo de forma segura en interiores El conversor de energía alimentado por batería elimina el coste de gasolina, mantenimiento, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad en la obra El cargador integrado ofrece a los usuarios la libertad de cargar cualquier batería MX FUEL™ en el modo AC con cable Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos Diseño de jaula robusto que proporciona una mayor durabilidad en la obra Funciona con una o dos baterías para una mayor autonomía Puede alimentar una herramienta de 16A y un dispositivo de baja potencia simultáneamente

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x MXF XC406
    • Batería: Li-ion
    • Sistema de batería: MX FUEL
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: en caja
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 28,2 (2 x MXF XC406)
    • Cargador incluido: cargador integrado

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra