Cortador de tubo inalámbrico M12PCSS-202C

Número de artículo: 4933479242
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
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933479242
    EAN / GTIN 4058546370367
    Número del fabricante 4933479242
    Número L L00800 2414

    Descripción

    Descripción:

    • La cortadora de tubo de INOX subcompacta M12™ RAPTOR™ es la primera cortadora de tubos de 12V capaz de cortar tubo instalado de acero inoxidable, acero al carbono y cobre, desde 12mm hasta 28mm
    • El motor de alto rendimiento de 380rpm corta tubo de acero inoxidable de 28mm en menos de 20 segundos
    • Hasta 90 cortes en acero inoxidable de 15mm con una batería M12™ de 2.0Ah
    • El mecanismo de corte con bloqueo automático corta tubo instalado con tan solo 40mm de espacio libre
    • Las mordazas de ajuste automático se ajustan automáticamente al tamaño del tubo
    • Capaz de cortar acero inoxidable, acero al carbono y cobre de 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 28mm
    • Cabezal completamente metálico y sellado - el cabezal resistente al óxido y la corrosión y el sistema de drenaje interno hacen que la herramienta sea resistente al agua
    • Ventana para ver la línea de corte e iluminación incorporada, permiten al usuario cortar el tubo con precisión
    • Indicador de carga y luz LED integrado
    • El motor con escobillas premium de 4 polos, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen la potencia, autonomía y durabilidad necesarias
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x M12 B2
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
    • Sistema de batería: M12
    • Por tecnología: Cepillado
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso [kg]: 1,3
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B2)
    • Cargador incluido: C12 C
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 380
    • Voltaje [V]: 12
    • Equipamiento de serie: 1x cuchilla de repuesto, 2x pinza de sujeción, 1x manguera de aceite

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra