Paquete de baterías MXF de ión-litio MXFXC-2406

Número de artículo: 4933479162
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
    Tipo de producto Batería con cargador incluido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933479162
    EAN / GTIN 4058546369569
    Número del fabricante 4933479162

    Descripción

    Descripción:

    • Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizan la tecnología de iones de litio más potente y de mayor calidad
    • Batería compacta y portátil: permite a los usuarios utilizar cómodamente las herramientas sin alimentación externa
    • Funcionan hasta -28,0 °C
    • Permiten a los usuarios trabajar en espacios reducidos, así como en interiores o en zanjas
    • Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ presentan una construcción única, que protege contra daños por caídas, vibraciones, agua y temperaturas extremas
    • El sistema electrónico de gestión de energía más avanzado se comunica con la herramienta para garantizar un rendimiento pleno con la máxima vida útil
    • Proporciona una solución alternativa a las herramientas de gasolina
    • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de inventario basada en la nube para sus herramientas
    • ONE-KEY™ también ofrece bloqueo remoto de herramientas

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x MXF XC406
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 6,0
    • Sistema de batería: MX FUEL
    • Suministrado: en caja
    • Peso [kg]: 4,8
    • Variante del producto: MXF XC-2406
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra