M18FTR8-0X recortador sin cable

Número de artículo: 4933479073
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
Número de artículo 4933479073
EAN / GTIN 4058546368678
Número del fabricante 4933479073
Número L L00800 1780

Descripción

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de fresadoras con cable, con hasta 31000rpm para cortes más limpios
  • Velocidad ajustable entre 10000rpm y 31000rpm para tener el mejor control de la herramienta dependiendo de la aplicación
  • Autonomía para un día entero de trabajo con una sola carga de batería M18™ 5.0Ah (hasta 115m)
  • Sistema de altura regulable con microajuste de 0,4mm
  • Freno activo que detiene el accesorio rápidamente
  • Base de fresado incluida con 3 hendiduras para aplicaciones que requieran múltiples pasadas
  • Luz LED doble integrada para iluminación de la zona de trabajo
  • Compatible con el extractor de polvo DEK 26
  • Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm que admite guías de 31,75mm, pinzas de 6mm y 8mm, base de fresado y 2 guías laterales
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 31000
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,1
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Rpm al ralentí [min_1]: 31000
  • Máx. Diámetro de sujeción: 8
  • Diámetro de sujeción máximo [mm]: 8
  • Variante del producto: M18 FTR8-0X
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 2 x adaptador de aspiración, placa base de 146 mm para casquillos guía de 31,75 mm, pinzas de Ø 6 mm y Ø 8 mm, placa base, 2 x tope lateral