Martillo combinado inalámbrico M18ONEFHPX-0 32 mm

Número de artículo: 4933478885
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478885
EAN / GTIN 4058546361679
Número del fabricante 4933478885
Número L L00800 2361

Descripción

Descripción:

  • El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase
  • El potente mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas vibraciones de 6,9 ​​m/s²
  • Perfora hasta 10 agujeros de ⌀18 x 100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
  • El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
  • Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
  • Compatible con el extractor de polvo M18™ FPDDEXL
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Combustible
  • Diámetro de perforación para hormigón: 32
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 800
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 4. 2
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,2 (M18 HB5,5)
  • Peso con paquete de baterías: 5,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 800
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 32
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 32 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 5,0
  • Velocidad máx. de carrera [min_1]: 5,0 Velocidad de golpe [min_1]: 0 - 4600
  • Variante de producto: M18 ONEFHPX-0
  • Energía de golpe [EPTA] [J]: 5,0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: empuñadura adicional, tope de profundidad de perforación, grasa de perforación, portabrocas rápido metálico FIXTEC™ de 13 mm

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop