L4SL550-301 luz de la batería usb

Número de artículo: 4933478869
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478869
EAN / GTIN 4058546361518
Número del fabricante 4933478869
Número L L00800 3323

Descripción

Descripción:

  • 550 lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™ Hasta 5 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah La linterna stick presenta 3 modos para mayor precisión durante inspecciones, tareas o iluminación direccional que permite un control total del haz de luz y de su intensidad en cualquier posición Rotación vertical del cabezal de 220° con opción de luz de panel único o ambos paneles para una óptima iluminación direccional Clasificación IP52 para inmersión en hasta 2 metros de agua y protección contra el polvo Acoplamiento magnético para poder utilizar la linterna sin manos y gancho para colgar que permite un mejor almacenamiento Carga de la batería interna REDLITHIUM™ USB a través del puerto USB-C con una fuente de alimentación USB o con un adaptador AC (adaptador AC de pared no incluido) Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Suministrado: Blister
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,30 (L4 B3)
  • Cargador incluido: cable USB

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra