Amoladora angular inalámbrica M18FSAG115x-0

Número de artículo: 4933478772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478772
EAN / GTIN 4058546360542
Número del fabricante 4933478772
Número L L00800 2016

Descripción

Descripción:

  • Ofrece rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
  • Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
  • Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
  • Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
  • Empuñadura delgada
  • Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
  • Protector ajustable sin llave de 115mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
  • Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™ y el sistema de inteligencia REDLINK PLUS™
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Velocidad en vacío: 8500
  • Diámetro del disco: 115
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2. 6 (M18 B5)
  • Peso con batería: 2,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de avance [min_1]: 8500
  • Profundidad de corte máx.: 28
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 28
  • Variante del producto: M18 FSAG115X-0
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Voltaje [V]: 18
  • Rosca del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: Guardapolvo reemplazable, cubierta protectora, empuñadura lateral antivibración, brida, tuerca de brida, llave, cierre rápido

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra