IRPL250 luz de trabajo de la batería

Número de artículo: 4933478705
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478705
EAN / GTIN 4058546348984
Número del fabricante 4933478705
Número L L00800 2221

Descripción

Descripción:

  • 250 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 100m de distancia del haz de luz
  • Clasificación IP67 para inmersión en hasta 2 metros de agua y protección contra el polvo
  • El puntero láser proporciona la precisión necesaria en las comunicaciones en la obra
  • Zona engomada protegida para poder morder y utilizar sin manos
  • 2 modos para optimizar el brillo y la autonomía
  • Carga de la batería interna REDLITHIUM™ USB a través del puerto micro-USB con una fuente de alimentación USB o con un adaptador AC (adaptador AC de pared no incluido)
  • La función de parpadeo de seguridad permite al usuario final estar informado del estado de la batería
  • Clip reversible / extraíble para una sujeción optimizada
  • Cable trenzado micro-USB con extremos metálicos resistente a las condiciones más duras de la obra
  • Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: Recargable
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías/recargables: 1
  • Tipo de baterías/recargables: Li-ion
  • Tipo de tecnología: TRUEVIEW
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,06 (con batería incluida)
  • Peso con paquete de baterías: 0,06
  • Cargador incluido: cable USB
  • Cuna incluida: Sí
  • Variante del producto: IR PL250
  • Voltaje [V]: 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra