M18FIW2F38-0X llave de impacto compacta inalámbrica 3/8″ anillo de resorte

Número de artículo: 4933478650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933478650
EAN / GTIN 4058546348434
Número del fabricante 4933478650
Número L L00800 1175
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La llave de impacto a batería más compacta de su clase, ofreciendo hasta 339Nm de par de apriete
  • Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
  • 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
  • El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
  • Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
  • Recepción de 3/8˝ con anillo de fricción
  • Gancho de cinturón reversible
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de baterías: 0
  • Tipo de baterías/paquetes de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,8
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
  • Máx. Par [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 800
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1650
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 2400
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1000
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 FIW2F38-0X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Voltaje [V]: 18

Productos adecuados

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra