• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de pasadores de anillo de bloqueo inalámbricos M18ONEFLT-502X

Número de artículo: 4933478638
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478638
EAN / GTIN 4058546348311
Número del fabricante 4933478638

Descripción

Descripción:

  • La remachadora de pernos de collar M18 FUEL™ con ONE-KEY™ es una solución inalámbrica optimizada que ofrece instalaciones rápidas y sencillas a la vez que mantiene el rendimiento, la durabilidad y el tamaño 20.000N de fuerza de tracción con una longitud de carrera de 30mm le dan la potencia para completar las aplicaciones más grandes sin esfuerzo Instala hasta 1.200 pernos de aluminio de 6,4mm con una batería M18™ de 5.0Ah completamente cargada Aumento de la productividad con instalaciones más rápidas de pernos de collar Instala pernos HUCK® de 4,8mm y 6,4mm, incluyendo Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® y Hucktainer®
  • Todos los conjuntos de nariz y adaptadores HUCK® se venden por separado
  • Cuando se instalan Hucktainers® se requiere una carcasa exterior adicional de MILWAUKEE®
  • HUCK® es una marca comercial de Huck International Inc
  • y Howmet Aerospace Inc
  • ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma de gestión de inventario para tus herramientas
  • ONE-KEY™ también cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios