M18FPT2-0C grifo inalámbrico de combustible

Número de artículo: 4933478596
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
Tipo de producto Prensas radiales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478596
EAN / GTIN 4058546347895
Número del fabricante 4933478596
Número L L00800 2239

Descripción

Descripción:

  • La primera roscadora de 2˝ a batería de 18V del mercado que es totalmente compatible con matrices de la competencia
  • Capacidad para tubo desde 1/8˝ hasta 2˝
  • Exclusivo de MILWAUKEE®, roscadora con sistema antiretroceso AUTO-STOP™ que detecta atascos y apaga la herramienta para proporcionar al usuario la mayor seguridad
  • Directamente compatible con Ridgid 12-R, con adaptador MILWAUKEE® FPT2AK-RI para Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE para Rems Quick Change y con MILWAUKEE® FPT2AK-RO para Rothenberger SUPER CUT
  • Selector de velocidad: velocidad 1, 0-29rpm para 1-1/4˝ hasta 2˝, y velocidad 2, 0-41rpm para 1/8˝ hasta 1˝ para una calidad del roscado optimizada en diferentes medidas, mayor rapidez y productividad
  • Un día completo de trabajo con una carga de batería, proporciona más de 25 roscados en tubo de 2˝ y más de 60 en tubo de 1/2˝ con una carga de batería M18™ de 12.0Ah
  • La empuñadura lateral permite que no se enganche con el cabezal giratorio, antes o durante el proceso de roscado
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 0
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 11,3 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 11,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Ritmo de ralentí [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • Ritmo de ralentí máx. (1ª marcha): 29
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 41
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Revoluciones al ralentí (2ª marcha): 0
  • Variante del producto: M18 FPT2-0C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x empuñadura

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra