Dispositivo de succión de batería M18FCDDEXL-0

Número de artículo: 4933478507
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478507
EAN / GTIN 4058546347000
Número del fabricante 4933478507
Número L L00800 2431
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseñado para recoger el polvo de manera efectiva con función automática desde el interruptor de encendido/apagado de la máquina
  • El filtro HEPA de alta eficiencia atrapa el 99,97% de las partículas hasta 0,3 micras
  • El mecanismo de limpieza manual del filtro aumenta la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro
  • Boquillas intercambiables para adaptarse a los diferentes diámetros de perforación
  • Se suministra con 2 tamaños de boquilla: 1x hasta ⌀16 mm, 1x hasta ⌀26 mm, que se pueden cambiar rápidamente gracias al mecanismo de bloqueo rápido
  • Tope de profundidad ajustable con botones de ajuste fáciles y precisos para profundidades consistentes
  • Luz LED para iluminar la zona de trabajo
  • Compatible con los martillos M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH y M18 ONEFHX

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: En caja
  • Peso [kg]: 1,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Equipamiento de serie: Anillos de cepillo de repuesto

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra