Amoladora angular inalámbrica onekey M18ONEFSAG125 XPDB-0X

Número de artículo: 4933478434
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478434
EAN / GTIN 4058546346256
Número del fabricante 4933478434
Número L L00800 1583

Descripción

Descripción:

  • Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1200W
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
  • Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
  • Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
  • Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
  • Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
  • Empuñadura delgada
  • Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
  • Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 0
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Velocidad en vacío: 8500
  • Diámetro de la polea: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de avance [min_1]: 8500
  • Profundidad de corte máx.: 33
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 33
  • Variante del producto: M18 ONEFSAG125XPDB-0X
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Voltaje [V]: 18
  • Rosca del husillo: M14
  • Equipamiento de serie: Guardapolvo reemplazable, capó protector, empuñadura lateral antivibración, brida, tuerca con brida, llave, cierre rápido

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra