M18ONEBLHPT-302C TH-SET prensa inalámbrica

Número de artículo: 4933478307
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478307
EAN / GTIN 4058546344986
Número del fabricante 4933478307
Número L L00800 2526

Descripción

Descripción:

  • El motor compacto sin escobillas en las prensadoras FORCE LOGIC™ ofrece conexiones hasta un 10% más rápidas y un 20% más de autonomía
  • Indicador de presión FORCE LOGIC™: ofrece confirmación visual para un prensado de calidad
  • Herramienta manejable con una mano para aplicaciones por encima de la cabeza y para espacios reducidos
  • La herramienta graba y almacena cada prensado para la realización de reportes profesionales gracias a la aplicación ONE-KEY™
  • Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • Comprobación automática del nivel de carga de la batería antes de realizar el prensado para asegurar que es realizado correctamente
  • Máxima capacidad de prensado en tubo de metal hasta 108mm y hasta 110mm en composite
  • Recepción universal que permite usar la mayoría de mordazas en el mercado
  • La monitorización individual de las celdas en la batería REDLINK™ optimiza la autonomía y asegura la durabilidad a largo plaza
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 HB3
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 3,0
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
  • Peso con paquete de baterías: 2,9
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Variante del producto: M18 ONEBLHPT-302C TH-SET
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 3 x mordazas TH (16/20/32 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra