Sierra alternativa sin cable de combustible M18FSZ-502X

Número de artículo: 4933478291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478291
EAN / GTIN 4058546344689
Número del fabricante 4933478291
Número L L00800 4003

Descripción

Descripción:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ hasta 5 veces más duradero y cortes hasta 30% más rápidos
  • Embrague de protección patentado: alarga la vida de los engranajes y del motor al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por bloqueos repentinos de la hoja
  • Palanca FIXTEC™ resistente al desgaste que permite cambios de hoja rápidos y sencillos
  • La conexión de la batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y anclaje de la batería durante su vida útil
  • La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo mientras se corta
  • Patín ajustable para la optimización del uso de la hoja
  • Indicador de batería integrado
  • Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 2
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,8
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Variante de producto: M18 FSZ-502X
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra