M12FMT-0 fuel battery multitool

Número de artículo: 4933472238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 0
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933472238
EAN / GTIN 4058546326340
Número del fabricante 4933472238
Número L L00800 1139

Descripción

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece cortes rápidos en materiales comunes sin ralentizarse u obstruirse en maderas duras
  • Permite ajustar de 10.000 a 20.000opm, permitiendo obtener el corte perfecto en cualquier material
  • Las vibraciones más bajas de su clase, 4.56m/s², obteniendo productividad en rendimiento y seguridad
  • Ángulo de oscilación de 1.8° izquierda/derecha para cortes más rápidos
  • Permite hacer hasta 59 cortes en roble con una batería de 2.0Ah
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • FIXTEC™ permite un cambio rápido y fácil de la cuchilla, con adaptador universal incluido para aceptar la mayoría de cuchillas de la competencia
  • Luz LED integrado para la iluminación de la zona de trabajo
  • Suministrado con un adaptador, cuchilla de corte OSC 112, almohadilla de lijado, 5 hojas de lijado y un guardapolvo DEK26
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Ritmo de ralentí [min_1]: 10.000 - 20.000
  • Ritmo de ralentí máx.: 20000
  • Ritmo de ralentí mín.: 20000
  • Ritmo de ralentí máx.: 20000
  • Ritmo de ralentí máx.: 20000
  • Ritmo de ralentí mín. Velocidad en vacío: 10000
  • Variante del producto: M12 FMT-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento estándar: Volumen de suministro; 1x adaptador, 1x hoja de sierra de inmersión OSC 112, 1x placa de lijado, hojas de lijado: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adaptador para sistema de aspiración externo, tope de profundidad, llave Allen

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra