M18BLlt-0 cortacésped sin cable sin escobillas

Número de artículo: 4933472218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4933472218
EAN / GTIN 4058546326142
Número del fabricante 4933472218
Número L L00800 1550

Descripción

Descripción:

  • La desbrozadora de hilo M18™ sin escobillas tiene la potencia para limpiar la maleza más gruesa, alcanzando la máxima potencia en menos de 1 segundo
  • Hasta 4600rpm en el primer modo y 6200rpm en el segundo modo
  • El gatillo variable de 2 velocidades permite al usuario elegir entre un mayor rendimiento o una mayor autonomía
  • Ancho de corte ajustable de 35cm - 40cm
  • Hasta 1 hora de autonomía con la batería M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah
  • Cabezal de corte de fácil colocación y mango auxiliar ajustable para una comodidad y control óptimos para el usuario
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18M18M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 3 (M18 HB8)
  • Peso con paquete de baterías: 5,3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante de producto: M18 BLLT-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x pasador, 1 x llave Torx T30, 1 x rosca para recortadora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra