Sierra circular inalámbrica M18FCSG66-0

Número de artículo: 4933472163
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933472163
EAN / GTIN 4058546325596
Número del fabricante 4933472163
Número L L00800 631

Descripción

Descripción:

  • La sierra circular M18 FUEL™ ofrece la misma potencia que una sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería 12.0Ah
  • Cuchilla de 190mm para realizar cortes de 66mm de profundidad, pudiendo cortar 3 planchas OSB apiladas
  • Pie de magnesio compatible con las guías MILWAUKEE® (vendidas por separado)
  • Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
  • El adaptador de aspirador suministrado encaja perfectamente con todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • Capacidad de bisel de 56°
  • Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 30
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 5800
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 6 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 5. 6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5800
  • Variante del producto: M18 FCSG66-0
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 190
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Hoja de sierra, tope paralelo, adaptador de aspiración, llave

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra