Llave de impacto inalámbrica M18ONEFHIWF1DS-0C 1″

Número de artículo: 4933472071
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933472071
    EAN / GTIN 4058546324674
    Número del fabricante 4933472071
    Número L L00800 1565

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de impacto M18 FUEL™ con empuñadura en D que proporciona 2576Nm de par de apriete, reemplazando a las soluciones de cable, gasolina o neumáticas
    • Proporciona hasta 2711Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas de hasta M42
    • Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
    • Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
    • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
    • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
    • La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
    • La iluminación Tri-LEDs ofrece iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
    • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
    • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías recargables: 0
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 11,1 (M18 HB12)
    • Peso con paquete de baterías: 11,1
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
    • Máx. Par [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
    • diámetro máx. tornillo: 42
    • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 600
    • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 700
    • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 900
    • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1200
    • max. Diámetro del tornillo: M42
    • min. Carrera: 750
    • Variante del producto: M18 ONEFHIWF1DS-0C
    • Carrera [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
    • Voltaje [V]: 18
    • Características estándar: empuñadura lateral

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra