Tacker de batería M18FNCS18GS-202X

Número de artículo: 4933471940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Grapadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471940
EAN / GTIN 4058546298395
Número del fabricante 4933471940
Número L L00800 683

Descripción

Descripción:

  • Potencia suficiente para el acabado consistente de las grapas por debajo de la superficie del material en maderas duras
  • Tecnología Ready to Fire que elimina el tiempo de recarga entre disparos
  • Sin cartuchos de gas ni limpieza necesaria, diseñada para proporcionar durabilidad y confianza a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
  • Diferentes diseños de nariz almacenadas en la propia herramienta para permitir al usuario obtener el mejor acabado en cualquier aplicación
  • Seguro Dry-Fire impide que la herramienta sea accionada cuando no queden grapas en el cargador
  • Acepta grapas desde 9,5 hasta 38mm
  • Dispara hasta 1200 grapas con una carga de batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah para una mayor productividad
  • Luz LED para iluminar la zona de trabajo, permitiendo un mejor aplicado de las grapas
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,8
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Variante de producto: M18 FNCS18GS-202X
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

2 paquetes de baterías de 2.0 Ah, cargador M12-18 FC, caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra