Sistema de succión de batería M12UDEL-201B

Número de artículo: 4933471461
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
Número de artículo 4933471461
EAN / GTIN 4058546290894
Número del fabricante 4933471461
Número L L00800 1142

Descripción

Descripción:

  • Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y a la mayoría de los martillos de la competencia entre 41mm y 61mm de tamaño de cuello con solo un mango lateral ajustable que se puede montar a la derecha o izquierda del martillo
  • Más de 40 minutos de autonomía con una batería M12™ B2 2.0Ah
  • Gracias a la boquilla telescópica es capaz de funcionar con brocas SDS-Plus de hasta 210mm de longitud
  • Medidor de profundidad de perforación ajustable para un ajuste perfecto a la tarea
  • 2 boquillas intercambiables con cepillos para cubrir diámetros de perforación hasta ⌀30 mm (⌀5-16 mm, ⌀16-30 mm)
  • 2 modos de aspiración para encender la unidad permanente o activarla automáticamente cuando empieza la perforación
  • Retraso de 5 segundos después de apagarlo para seguir aspirando el polvo sobrante
  • Equipado con un filtro HEPA H13 así como un mecanismo de limpieza del filtro para un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada del filtro
  • Equipado con un tanque transparente para una visibilidad de la capacidad total, así como un conector de aspiración de ⌀32 mm para vaciar el depósito de polvo sin exposición al polvo
  • Indicador del nivel de carga de la batería

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12M12
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,2
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 30
  • Variante del producto: M12 UDEL-201B
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 2x boquillas de aspiración, 1x empuñadura lateral

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra