Adaptador de aspiración de polvo M12UDEL-0B

Número de artículo: 4933471460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471460
EAN / GTIN 4058546290887
Número del fabricante 4933471460
Número L L00800 1012

Descripción

Descripción:

  • Se adapta a todos los martillos MILWAUKEE® SDS-Plus y a la mayoría de los martillos de la competencia entre 41mm y 61mm de tamaño de cuello con solo un mango lateral ajustable que se puede montar a la derecha o izquierda del martillo
  • Más de 40 minutos de autonomía con una batería M12™ B2 2.0Ah
  • Gracias a la boquilla telescópica es capaz de funcionar con brocas SDS-Plus de hasta 210mm de longitud
  • Medidor de profundidad de perforación ajustable para un ajuste perfecto a la tarea
  • 2 boquillas intercambiables con cepillos para cubrir diámetros de perforación hasta ⌀30 mm (⌀5-16 mm, ⌀16-30 mm)
  • 2 modos de aspiración para encender la unidad permanente o activarla automáticamente cuando empieza la perforación
  • Retraso de 5 segundos después de apagarlo para seguir aspirando el polvo sobrante
  • Equipado con un filtro HEPA H13 así como un mecanismo de limpieza del filtro para un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada del filtro
  • Equipado con un tanque transparente para una visibilidad de la capacidad total, así como un conector de aspiración de ⌀32 mm para vaciar el depósito de polvo sin exposición al polvo
  • Indicador del nivel de carga de la batería

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M12 UDEL-0B
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 2x boquillas de aspiración, 1x empuñadura lateral

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra