Amoladora angular inalámbrica M12FDGA-0

Número de artículo: 4933471438
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471438
EAN / GTIN 4058546290665
Número del fabricante 4933471438
Número L L00800 538

Descripción

Descripción:

  • La primera rectificadora angular a batería que ofrece más potencia que las máquinas neumáticas equivalentes
  • La mejor de su clase en tamaño (solo 119mm de longitud) para poder acceder a los lugares más difíciles y poder manejarla fácilmente
  • Ofrece 4 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable para un control total de la herramienta
  • Se puede usar con discos de hasta ⌀50mm
  • Se suministra con pinzas de 6mm y 8mm
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Diámetro del disco: 50
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B4)
  • Peso con batería: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad al ralentí [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500
  • Velocidad al ralentí máx. (1ª marcha): 10000
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 15000
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 20000
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 24500
  • diámetro máx. de apriete: 8
  • diámetro máx. de apriete [mm]: 6/ 8
  • régimen de ralentí mínimo (1ª marcha). Régimen de ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Velocidad de ralentí (4ª marcha): 0
  • Variante del producto: M12 FDGA-0
  • Diámetro de la rueda [mm]: 50
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: mandril de pinza de 6 y 8 mm

Volumen de suministro:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra