Amoladora recta sin cable M12FDGS-0

Número de artículo: 4933471435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471435
EAN / GTIN 4058546290634
Número del fabricante 4933471435
Número L L00800 519

Descripción

Descripción:

  • La primera rectificadora recta a batería que ofrece más potencia que los modelos neumáticos
  • La mejor de su clase en tamaño (262mm de largo) para llegar a lugares estrechos, ofreciendo gran movilidad y acceso
  • Incluye selector de 3 velocidades y gatillo con control de velocidad para ofrecer un control absoluto
  • Para discos de hasta ⌀50mm
  • Suministrado con pinzas de 6 y 8mm
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 0,94
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad al ralentí [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • Velocidad al ralentí máx. (1ª marcha): 10000
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 15000
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 21000
  • diámetro máx. de apriete: 8
  • diámetro máx. de apriete [mm]: 6/ 8
  • min. id. Velocidad de ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Velocidad de ralentí (3ª marcha): 0
  • Variante del producto: M12 FDGS-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: mandril de pinza de 6, 8 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra