Monitor M18SIM-0 para cámara de inspección

Número de artículo: 4933471414
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
Tipo de producto Videocámara para endoscopia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471414
EAN / GTIN 4058546290429
Número del fabricante 4933471414

Descripción

Descripción:

  • Pantalla inalámbrica LCD de 8˝ de alta resolución, 800 x 600
  • Pantalla preparada para leer en el sol, para una mejor inspección
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Función para reportar informes fácilmente, para transmitir los problemas en las tuberías
  • Graba vídeos y fotos para futuros informes creados en la obra
  • Puertos USB 3.0 y USB-C
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Conectar a M18 SISH con cable USB-C para una conexión por cable

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 2. 4
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,8
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 SIM-0
  • Voltaje [V]: 18