M18FSSM-0 dispositivo inalámbrico de limpieza de tuberías

Número de artículo: 4933471411
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471411
EAN / GTIN 4058546290399
Número del fabricante 4933471411
Número L L00800 4367

Descripción

Descripción:

  • La primera desatascadora seccional a batería de 18V del mercado, con retracción y alimentación automática
  • Acepta otras marcas de cable seccional de 22mm y 32mm
  • Con sistema de bloqueo CABLE-DRIVE™ que mantiene la velocidad de salida de alimentación, ajuste automático a cables compatibles de 22mm y 32mm, proporcionando un óptimo agarre del cable
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™, el sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ y ONE-KEY™
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Se suministra con 1x manguera trasera y 2x recipientes para guardar los cables

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 700
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 33,3 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 33. 3
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 700
  • Variante del producto: M18 FSSM-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x manguera guía de 32 mm (4 m), 2 x tambor espiral para espirales de 32 mm

Volumen de suministro:

Sin pilas incluidas, sin cargador incluido, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra