Clavadora inalámbrica M18FN18GS-202X

Número de artículo: 4933471407
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Grapadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933471407
Copiar
EAN / GTIN 4058546290351
Copiar
Número del fabricante 4933471407
Copiar
Número L L01870 116580
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La mejor de su clase en potencia para colocar clavos, en maderas duras, a ras de la superficie
  • Gracias a su tecnología se elimina el tiempo de cadencia entre cada disparo
  • Sin cartuchos de gas ni necesidad de limpiar la herramienta, diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con el mínimo mantenimiento
  • Deja una marca mínima del mismo tamaño que la cabeza del clavo para un acabado más limpio
  • Los diseños de las distintas puntas almacenadas en la misma herramienta permiten al usuario a obtener el mejor acabado en cualquier aplicación
  • El usuario puede disparar y colocar los clavos en un ángulo más agudo gracias al resorte de contacto
  • Sin necesidad de herramientas, rápido y fácil de ajustar la profundidad para asegurar que los clavos están a ras de superficie
  • El sistema de seguridad evita que la herramienta funcione cuando no tenga clavos en el cargador
  • Dispara hasta 1200 clavos con una carga de batería REDLITHIUM™ 2.0Ah para una máxima productividad
  • Acceso rápido y facilidad para desbloquear cualquier atasco
  • Luz LED que ilumina la zona de trabajo para una mejor colocación de los clavos
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,1 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 3,1
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 26
  • Variante del producto: M18 FN18GS-202X
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

2 paquetes de baterías de 2.0 Ah, cargador M12-18 FC, caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra