Clavadora inalámbrica M18FFN-502C

Número de artículo: 4933471404
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Grapadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933471404
Copiar
EAN / GTIN 4058546290320
Copiar
Número del fabricante 4933471404
Copiar
Número L L00800 705
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La más potente de su clase clavando en la superficie de maderas duras
  • La tecnología Ready to Fire elimina el tiempo de cadencia entre clavos
  • Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñados para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
  • Dos modos de selección: permite seleccionar la precisión o velocidad entre disparo
  • Ajuste de profundidad sin herramientas, rápido y fácil para asegurar que los clavos queden ocultos
  • El bloqueo de disparo permite a la herramienta detenerse si no hay clavos en el cargador
  • Dispara hasta 700 clavos con una batería REDLITHIUM™ 5.0Ah
  • Dispara clavos estándar que se cargan en un cargador en ángulo a 30° o 34°
  • Acceso rápido y fácil limpieza de atascos
  • La luz LED incorporada ilumina la superficie de trabajo para una correcta ubicación de los clavos
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 2
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,1 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 5,1
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Variante del producto: M18 FFN-502C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: llave Allen

Volumen de suministro:

2 paquetes de baterías de 5,0 Ah, cargador M12-18 FC, estuche de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra