Luz de trabajo de la batería HL-sf

Número de artículo: 4933471388
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471388
EAN / GTIN 4058546290160
Número del fabricante 4933471388
Número L L00800 1717

Descripción

Descripción:

  • Hasta 450 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, detectable a 100m de distancia y con iluminación amplia de área
  • Hasta 25 horas de autonomía con 5 modos de iluminación que ayudan a optimizar el brillo y la autonomía
  • Suministrado con 4 pinzas universales para poder asegurarlo a cualquier casco
  • Calificado con IP52: resistente al agua y al polvo, siendo capaz de aguantar una caída de 2m
  • Equipada con una cinta absorbente para el sudor y una almohadilla para la frente, proporcionando comodidad durante todo el día
  • Permite al usuario ajustar la dirección de la luz en 7 posiciones distintas
  • Incluye 3 pilas alcalinas AAA

Característica:

  • Batería incluida: 3 x AAA
  • Batería: 3 x AAA
  • Tipo de pilas/baterías: 3 x AAA
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,10
  • Variante del producto: HL-SF

Volumen de suministro:

3 pilas recargables AAA, blister

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra