Faro de HL2 led

Número de artículo: 4933471286
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
    Tipo de producto Lámpara frontal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933471286
    EAN / GTIN 4058546289140
    Número del fabricante 4933471286
    Número L L00800 1698

    Descripción

    Descripción:

    • Hasta 350 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™
    • Cinta de micro fibra lavable, para la absorción del sudor
    • Comodidad durante toda la jornada de trabajo
    • Producto ultra compacto y ligero
    • 6 posiciones de ajuste de inclinación para una iluminación directa
    • 4 abrazaderas de apriete para amarrar al casco
    • Iluminación protegida contra impactos, así como contra la penetración de líquido y polvo
    • Incluye 3 pilas alcalinas AAA

    Característica:

    • Batería incluida: 3 x AAA
    • Batería: 3 x AAA
    • Tipo de pilas/baterías: 3 x AAA
    • Por tecnología: TRUEVIEW™
    • Suministrado: Blíster
    • Peso con batería recargable [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
    • Peso con paquete de baterías: 0,10
    • Variante del producto: HL2-LED

    Volumen de suministro:

    3 pilas recargables AAA, blister

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra