Sierra de inglete inalámbrica M18FMS305-121

Número de artículo: 4933471122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471122
EAN / GTIN 4058546287504
Número del fabricante 4933471122
Número L L00800 1125

Descripción

Descripción:

  • Proporciona suficiente potencia para cortar con el mismo rendimiento que una ingletadora con cable equivalente de 305mm, con la habilidad para realizar hasta 500 cortes en tablero de pino de 78mm de grosor con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Raíles guías de grandes dimensiones que proporcionan estabilidad y precisión de corte
  • Tope de profundidad para poder realizar incisiones y rebajes
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Empuñadura de transporte integrada para su fácil transporte fuera del lugar de trabajo
  • Placa de retención de acero con marcación de ángulos para realizar cortes repetidos y precisos
  • Luz LED que ilumina el material y la línea de corte en condiciones de poca luz
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 HB12
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 12. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 1
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del taladro [mm]: 30
  • Tecnología: Combustible
  • Rpm al ralentí: 3600
  • Diámetro de la hoja de sierra: 305
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 22. 5 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 22,5
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 130
  • Velocidad en vacío [min_1]: 3600
  • Variante del producto: M18 FMS305-121
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 305
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Hoja de sierra,Abrazadera,Llave,Asa de transporte, Bolsa de polvo

Volumen de suministro:

1 paquete de baterías de 12,0 Ah, cargador M12-18 FC, en una caja

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra