Destornillador inalámbrico M12FDDX-0

Número de artículo: 4933464978
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464978
EAN / GTIN 4058546229238
Número del fabricante 4933464978
Número L L00800 548

Descripción

Descripción:

  • Taladro atornillador multicabezal de montador de alto rendimiento MILWAUKEE®, 4 en 1 para proporcionar una máxima versatilidad
  • Sistema de portabrocas desmontable con 4 cabezales diferentes para cubrir multitud de aplicaciones
  • Recepción de 1/4˝ Hex interna que permite reducir la longitud total de la herramienta a 130mm
  • Empuñadura en línea para un máximo control y fácil acceso en espacios reducidos
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, proporciona hasta 34Nm de par
  • Porta accesorios magnético para un mejor acceso a puntas, tornillos y otros pequeños objetos metálicos
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye pilas
  • Sistema de batería: M12
  • Número de pilas/baterías: 0
  • Tipo de pilas/baterías: Li-ion
  • Diámetro de la broca para madera: 28
  • Diámetro de broca para acero: 10
  • Alcance de broca [mm]: 10
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 0,90
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de la broca en madera [mm]: 28
  • Diámetro máx. de la broca en acero [mm]: 28 Diámetro del taladro en acero [mm]: 10
  • Vano máx. del portabrocas: 10
  • Máx. Par de giro [Nm]: 34
  • Variante de producto: M12 FDDX-0
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: portabrocas metálico de 10 mm

Volumen de suministro:

Mandril de metal de 10 mm No se incluyen baterías, no se incluye cargador, en la caja

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra