Llave de carraca inalámbrica M12ONEFTR12-0C

Número de artículo: 4933464969
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933464969
    EAN / GTIN 4058546229146
    Número del fabricante 4933464969
    Número L L00800 526

    Descripción

    Descripción:

    • La primera llave de carraca dinamométrica de Milwaukee Tools, para instalaciones hasta un 50% más rápidas
    • Proporciona 16.9 - 203.4Nm de par controlado con un rango de precisión de ±2% configurable
    • Rápidos y precisos informes de par gracias a la funcionalidad ONE-KEY™, ofreciendo información sobre el par aplicado para inspectores y encargados
    • Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del motor y prevenir el sobreapretado
    • 4 unidades de medida (ft/lb, in/lb, Nm, kg/cm) y 15 ajustes ya programados
    • Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más extremas
    • 4 modos de notificación para avisar de que la herramienta está llegando al par deseado (sonido, LED, LCD y vibración)
    • Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés
    • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
    • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M12
    • Número de baterías/packs de baterías: 0
    • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • RPM al ralentí: 100
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
    • Peso con paquete de baterías: 2,6
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Longitud [mm]: 586,7
    • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 100
    • Máx. Par [Nm]: 203,4
    • Variante de producto: M12 ONEFTR12-0C
    • Voltaje [V]: 12

    Volumen de suministro:

    No incluye pilas, no incluye cargador, estuche de transporte

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra