Lámpara de varilla alcalina FL-led

Número de artículo: 4933464824
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464824
EAN / GTIN 4058546227692
Número del fabricante 4933464824
Número L L00800 189

Descripción

Descripción:

  • Linterna de alta definición TRUEVIEW™ de 300 lúmenes que ofrece un haz consistente, una temperatura de color optimizada y una representación real de colores y detalles
  • Se puede montar doble imán y clip para bolsillos
  • Tamaño compacto y construcción ligera que permite un fácil almacenamiento en el bolsillo
  • IP54: linterna protegida contra el polvo y salpicadura de agua
  • Lente resistente a impactos y a químicos para mayor durabilidad
  • Incluye 2 pilas alcalinas AA

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AA
  • Batería: 2 x AA
  • Número de pilas/baterías: 2
  • Tipo de pilas/baterías: 2 x AA
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,10
  • Variante del producto: FL-LED

Volumen de suministro:

Volumen de suministro: 2 pilas AA

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra