Sierra circular inalámbrica M18FCS66-0

Número de artículo: 4933464725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464725
EAN / GTIN 4058546226701
Número del fabricante 4933464725
Número L L00800 160

Descripción

Descripción:

  • La sierra circular M18 FUEL™ proporciona la misma potencia que una sierra circular con cable equivalente, con la capacidad de llegar a realizar hasta 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • El disco de 190mm proporciona una profundidad de corte de 66mm que permite cortar hasta tres tableros de OSB apilados
  • Gancho de metal resistente para facilitar su almacenamiento y seguridad
  • Adaptador de aspiración incluido para poder fijar directamente los aspiradores MILWAUKEE®
  • Base de magnesio que reduce el peso y maximiza la durabilidad
  • Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
  • Capacidad de bisel de 56°
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 30
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 5800
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 4 (M18 HB12)
  • Peso con batería: 5,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5800
  • Variante del producto: M18 FCS66-0
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 190
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Hoja de sierra, adaptador de succión, guía de corte al hilo, llave

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra