Amoladora angular inalámbrica M12FCOT-422X

Número de artículo: 4933464619
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464619
EAN / GTIN 4058546225643
Número del fabricante 4933464619
Número L L00800 400

Descripción

Descripción:

  • Corte rápido y preciso a 20.000rpm
  • Diseño ergonómico optimizado para un mejor control y uso con una sola mano
  • Solo 1,1kg y 226mm de longitud
  • Capacidad de corte de materiales múltiples con los discos disponibles (rueda de corte de metal, cuchilla de carburo abrasivo y cuchilla de diamante)
  • Herramienta muy capaz de resolver problemas para cortar acero, acero inoxidable, materiales no ferrosos, paneles de yeso, fibrocemento, plástico y cerámica
  • Protector fácilmente ajustable y dirección de rotación de cuchilla seleccionable de avance/retroceso única para proteger al usuario de la suciedad en varias posiciones de corte
  • Patín para polvo de liberación rápida con ajuste de profundidad y toma para acoplar un aspirador (opcional)
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • La cuchilla de 76mm ofrece una profundidad de corte de hasta 16.3mm

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0 [Ah]. 0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/packs de baterías: 2
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Diámetro del orificio [mm]: 10
  • Tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 20000
  • Diámetro de la polea: 76
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,1
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Velocidad de avance [min_1]: 20.000
  • Profundidad de corte máx.: 16,3
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte [mm]: 16,3
  • Variante del producto: M12 FCOT-422X
  • Diámetro del disco [mm]: 76
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 1 x disco de diamante para baldosas, 1 x disco abrasivo de metal duro, 1 x disco de corte para metal, 1 x aspiración de polvo regulable

Volumen de suministro:

1 batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, 1 batería de iones de litio roja de 12 V / 4,0 Ah, cargador C12 C, caja HD, 1 disco de diamante para azulejos, 1 hoja de lijado de carburo, 1 corte de metal rueda, 1 x aspiración de polvo ajustable

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra