Taladro de impacto inalámbrico M18BLPD2-0X

Número de artículo: 4933464516
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464516
EAN / GTIN 4058546224615
Número del fabricante 4933464516
Número L L00800 276

Descripción

Descripción:

  • Diseño de nuevo motor sin escobillas que proporciona un 40% más de par que el modelo anterior, hasta 82Nm
  • Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un buen equilibrio y control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en espacios reducidos
  • Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
  • Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ de la herramienta y batería
  • Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y trabajo durante toda la vida de la batería
  • Velocidad optimizada para un rápido taladrado y fijación (0 - 550/ 0 - 1800rpm)
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Gancho de cinturón totalmente metálico reversible para colgar la máquina
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de la broca para madera: 76
  • Diámetro de la broca para acero: 13
  • Alcance del portabrocas [mm]: 13
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,1
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 76
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 76 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 82
  • Máx. Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 28.800
  • Variante de producto: M18 BLPD2-0X
  • Voltaje [V]: 18
  • Características de serie: clip para cinturón,empuñadura adicional

Volumen de suministro:

Caja HD, clip para cinturón, asa lateral

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra