Taladro inalámbrico M18BLDD2-0X

Número de artículo: 4933464514
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464514
EAN / GTIN 4058546224592
Número del fabricante 4933464514
Número L L00800 258

Descripción

Descripción:

  • Nuevo motor sin escobillas que desarrolla hasta un 40% más de par que el modelo anterior, 82Nm
  • Diseño compacto (180mm de longitud) ofrece un excelente equilibrio y control, ideal para trabajos por encima de la cabeza o espacios confinados
  • Portabrocas metálico de 13mm para un cámbio rápido y mejor agarre del accesorio
  • Sistema inteligente REDLINK™, protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Velocidad optimizada para aplicaciones de perforación y atornillado (0 - 550/ 0 - 1800rpm)
  • Indicador de carga de la batería y luz LED
  • Enganche de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la herramienta de manera fácil y rápida
  • Sistema flexíble de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de la broca para madera: 76
  • Diámetro de la broca para acero: 13
  • Span del portabrocas [mm]: 13
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 76
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 76 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 82
  • Variante del producto: M18 BLDD2-0X
  • Voltaje [V]: 18
  • Características estándar: clip para cinturón, empuñadura lateral

Volumen de suministro:

Caja HD, clip para cinturón, asa lateral

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra