M18fbpv-0 aspirador de paquete de baterías

Número de artículo: 4933464483
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
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933464483
    EAN / GTIN 4058546224288
    Número del fabricante 4933464483
    Número L L00800 244

    Descripción

    Descripción:

    • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE®, generando un gran poder de succión y prolongando la vida del motor
    • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Dust class L
    • Standard MAK-factor > 1 mg/m³
    • Filtro HEPA recoge el 99.97% de las partículas en el aire por debajo de 0.3 micras
    • Compatible con DEK 26
    • Permite conectar fácilmente el aspirador con la herramienta
    • Nivel bajo de ruido, solo 76db (nivel de sonido operativo)
    • Tecnología ciclónica para mayor durabilidad del filtro, rendimiento máximo extendido y recolección sin bolsa
    • Gancho integrado para escaleras y andamios
    • Arnés extraíble, pudiendo transformarlo en aspirador de pie o mochila
    • Sumistrado con: 1x boquilla de suelo, 1x boquilla de hendidura, 1x extensión telescópica, 1x manguera flexible, 1x adaptador de extracción de polvo

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías recargables: 0
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: en caja
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
    • Peso con paquete de baterías: 8,7
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Variante del producto: M18 FBPV-0
    • Diámetro de la manguera [mm]: 36
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: Se suministra con aspirador de suelos, boquilla para hendiduras, tubo de aspiración telescópico, manguera flexible, adaptador de aspiración

    Volumen de suministro:

    Aspirador de piso, boquilla para ranuras, tubo de succión telescópico, manguera flexible, adaptador de succión

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra