Taladro de impacto inalámbrico M18CBLPD-202C

Número de artículo: 4933464320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464320
EAN / GTIN 4058546222659
Número del fabricante 4933464320
Número L L00800 309

Descripción

Descripción:

  • Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal para acceder a espacios reducidos
  • Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
  • Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en la batería, conviertiéndola en la mejor de su clase
  • Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
  • 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
  • Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
  • Indicador de carga integrado y luz LED
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/paquetes de batería: 2
  • Tipo de baterías/paquetes de batería: Li-ion
  • Diámetro de broca para madera: 52
  • Diámetro de broca para acero: 13
  • Ancho del portabrocas [mm]: 13
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 1,5
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Máx. Diámetro de taladro en madera [mm]: 52
  • Diámetro máx. de taladro en acero [mm]: 50 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 60
  • Velocidad máx. de carrera [min_1]. Velocidad de carrera [min_1]: 0 - 27.000
  • Variante del producto: M18 CBLPD-202C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: clip de cinturón

Volumen de suministro:

2 x batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador rápido M12-18 FC, estuche de transporte, clip para cinturón

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra