Expansor M18ONEBLPXPL-502C

Número de artículo: 4933464299
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933464299
    EAN / GTIN 4058546222444
    Número del fabricante 4933464299

    Descripción

    Descripción:

    • El primer expansor hidráulico ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ a batería para UPONOR®, hasta tubería DN75 El motor sin escobillas POWERSTATE™, construido por MILWAUKEE®, proporciona una autonomía sin igual y una aplicación más rápida Para DN40, DN50, DN63 y DN75 a partir de 6 y 10 bar Su diseño especial proporciona al usuario el mejor equilibrio para aplicaciones en lugares de difícil acceso o para aplicaciones prolongadas dándole la vuelta Rotación automática del cabezal para una rápida expansión de las tuberías PEX Ciclo completo automático
    • se expande y se cierra automáticamente, simplificando el proceso de instalación Se vuelve a cerrar automáticamente después de cada expansión para agilizar el proceso de instalaciones repetidas Asa lateral y bucle de cable para mayor seguridad en la obra El sistema ONE-KEY™ Tracking & Security ofrece seguimiento y gestión de inventario gratuitos basados en la nube, también cuenta con funciones de bloqueo remoto e informes de aplicaciones El motor sin escobillas, la electrónica REDLINK PLUS™ y el paquete de baterías REDLITHIUM™ ofrecen un rendimiento y una durabilidad superiores Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x M18 B5
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
    • Sistema de batería: M18
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 10,1 (M18 B5)
    • Cargador incluido: M12-18 C
    • Voltaje [V]: 18

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra