Martillo de cincel K1528h

Número de artículo: 4933464118
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464118
EAN / GTIN 4058546220631
Número del fabricante 4933464118

Descripción

Descripción:

  • Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energia de impacto para aplicaciones exigentes
  • Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración
  • 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
  • 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
  • Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
  • Recepción K-Hex de 28mm
  • Indicador luminoso de mantenimiento
  • Maletín con ruedas para facilitar su transporte

Característica:

  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de plástico
  • Peso [kg]: 17,2
  • Potencia absorbida [W]: 2100
  • Energía máx. de impacto simple: 39
  • Variante de producto: K 1528 H
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 39

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra