Llave de impacto inalámbrica M18ONEFHIWF1-0X

Número de artículo: 4933459732
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933459732
    EAN / GTIN 4058546029043
    Número del fabricante 4933459732
    Número L L00800 161

    Descripción

    Descripción:

    • La primera llave de impacto de alto par de 1˝ a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas
    • Llave impacto de alto par M18 FUEL™ proporciona hasta 2.033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática
    • Proporciona hasta 2.400Nm de par de desapriete, permitiendo trabajar con tuercas M42
    • Sistema DRIVE CONTROL que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
    • Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
    • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
    • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
    • La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
    • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
    • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías recargables: 0
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: Caja HD
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
    • Peso con paquete de baterías: 5,9
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
    • Máx. Par [Nm]: 530/1020/1800/2033
    • diámetro máx. tornillo: 42
    • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 950
    • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1080
    • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1370
    • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1670
    • Máx. Diámetro perno: M42
    • min. Ralentí (1ª marcha): 0
    • min. Ralentí (2ª marcha): 0
    • min. Ralentí (3ª marcha): 0
    • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
    • min. Velocidad de carrera: 1350
    • Variante del producto: M18 ONEFHIWF1-0X
    • Velocidad de carrera [min_1]: 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
    • Voltaje [V]: 18
    • Características de serie: empuñadura lateral, gancho metálico

    Volumen de suministro:

    0

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra