• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto inalámbrica M18ONEFHIWF34-0X

Número de artículo: 4933459729
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459729
EAN / GTIN 4058546029012
Número del fabricante 4933459729
Número L L00800 164

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto M18 FUEL™ de alto par con tecnología ONE-KEY™ que proporciona 1627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos
  • El sistema DRIVE CONTROL proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
  • El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 2034 Nm y 750rpm para un gran control en la extracción
  • Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Recepción 3/4˝ con anillo de fricción
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
  • Max. Par [Nm]: 702/1138/1627/1627
  • diámetro máx. pernos: 33
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 800
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1300
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 1800
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1800
  • max. Diámetro de los tornillos: M33
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 ONEFHIWF34-0X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Clip para cinturón, caja HD

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios