M18FFSDC10-0 dispositivo inalámbrico de limpieza de tuberías

Número de artículo: 4933459707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933459707
EAN / GTIN 4058546028794
Número del fabricante 4933459707
Número L L00800 1597

Descripción

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de longitud de cable
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 10mm x 15m
  • Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
  • Correas de mochila incorporadas para facilitar el traslado al techo, al desagüe o bajos para facilitar la limpieza
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor durabilidad
  • Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta
  • Suministrado con 1 soporte de mochila, 1 tambor, 1 cable de 10mm x 15m, 1 juego de cuchillas y herramienta de eliminación

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 250
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Peso con batería: 13,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 250
  • Variante del producto: M18 FFSDC10-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: unidad base, 1 x tambor, 1 x espiral de 10 mm x 15 mm, 1 x juego de accesorios y herramienta de bloqueo

Volumen de suministro:

2 x tambores en espiral, 1 x 10 mm x 15 m en espiral, juego de accesorios para limpiapipas, 4 piezas.