M12UHL-0 luz de la batería

Número de artículo: 4933459432
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
    Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933459432
    EAN / GTIN 4058546010935
    Número del fabricante 4933459432
    Número L L00820 172

    Descripción

    Descripción:

    • Linterna de alta potencia TRUEVIEW™ que proporciona un haz de luz constante, temperatura y color optimizado
    • Luz real, lo que mejora la visión correcta de los colores y los detalles
    • Dos niveles de iluminación, 1350 y 600 lúmenes para maximizar la autonomía y optimizar la iluminación
    • La batería M12™ de 4.0Ah proporciona una autonomía de 4 horas en la posición alta y 8 horas en la configuración baja
    • Los ganchos de fijación se abren de 119cm a 196cm, pudiendo ser utilizado en coches anchos incluso camionetas
    • Barra de iluminación flexible y versátil, rotación vertical, posición de ajuste y desmontable para ajustarse a las necesidades del usuario
    • Superficie engomada para un mejor agarre
    • Ganchos MILWAUKEE® FINISHGUARD™ que protegen contra arañazos en la carrocería del vehículo
    • El gancho inoxidable permite fijar la barra de luz independientemente del soporte
    • El marco fabricado en aluminio de calidad aeronáutica asegura la máxima durabilidad
    • Lente de policarbonato resistente a impactos y químicos para soportar los fluidos de automoción más comunes
    • Clasificación IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
    • Sistema de batería: M12
    • Número de baterías/baterías recargables: 0
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Por tecnología: TRUEVIEW™
    • Suministrado: en caja
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B4)
    • Peso con paquete de baterías: 1,1
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Variante del producto: M12 UHL-0
    • Voltaje [V]: 12
    • Equipamiento de serie: Dispositivo de sujeción

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra